Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435 355x25,4mm 2,4 kW JEPSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681346001
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     600560T3
EAN/GTIN:
     4260052467220
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-metallen, Kunststoff und Verbundmaterial ·Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · 2 Vibrationsdämpfer · patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45° · optionaler Montageständer mit LängenanschlagWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 25kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 140 (Inox 125) mm / 45°: 102 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 125 x 125 mm / 45°: 80 x 80 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 105 x 155 (90 x 180) mm / 45°: 75 x 100 mm
Sägeblattabmessung:
355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-¹
Motorleistung:
2,4 kW
Steckertyp:
C
Marke:
JEPSON
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 751,49*
€ 795,89*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 757,78*
€ 800,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 758,75*
€ 804,66*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 763,28*
€ 809,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 761,81*
€ 817,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,11*
€ 947,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,13*
€ 928,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,92*
€ 913,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,78*
€ 901,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JEPSON Power
609910
ab € 155,22*
Sonstiges
JEPSON Power
600526T3
ab € 204,52*
Sonstiges
JEPSON Power
600546
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.