Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 17 E S235JR:16mm MK2 50-4000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683436024
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020168
EAN/GTIN:
     4030635044533
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-NutenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 73kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 290 x 290mm· T-Nutengröße: 10mm· Motorleistung: 1kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
16 (S235JR) mm
Länge:
425 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
910 mm
Marke:
OPTI-DRILL
Dauerbohrleistung:
13 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
60 mm
Ausladung:
235 mm
Stufenanzahl:
elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl:
50-4000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
481 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,07*
€ 1.650,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,82*
€ 1.693,05*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.609,00*
€ 1.713,4273*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,41*
€ 1.717,33*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,76*
€ 2.002,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,33*
€ 2.382,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,50*
€ 2.369,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,11*
€ 2.328,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,76*
€ 2.307,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.