Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge HBS 250 HA 2910x27x0,9mm 20-120 m/min 1,5 kW FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683631003
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     570010
EAN/GTIN:
     4251762502981
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens · hydraulisches Öffnen und Schließen des Spannstocks · Abschaltung nach Schnittende · Spannstock mit hydraulischem Kurzhubzylinder · nachstellbare HM-Sägebandführungen · elektrische Kühlmittelpumpe · manuelle Bandspannung mit Anzeige einschl. elektrischer Sägeband und Schnittdrucküberwachung · mitlaufende SpäneräumbürstenWeitere technische Eigenschaften:· Schraubstocköffnung: 320mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 250 mm / 45° re: 220 mm / 45° li: 180 mm / 60° re: 130 m
Steckertyp:
CEE
Höhe:
2000 mm
Marke:
FLOTT
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 240x240 mm / 45° re: 210x210 mm / 45° li: 160x160 mm / 6
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 320x190 mm / 45° re: 220x120 mm / 45° li: 200x100 mm / 6
Sägebandabmessung:
2910 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit:
20-120 m/min
Motorleistung:
1,5 kW
Gewicht:
420 kg
Breite:
1700 mm
Länge:
1480 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.159,03*
€ 9.259,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.168,28*
€ 9.268,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.210,96*
€ 9.311,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.268,61*
€ 11.029,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.231,43*
€ 10.985,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.168,28*
€ 10.910,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.