Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus 500-900 l/h 50-200bar 7 kW KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687112002
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.286-952.0
EAN/GTIN:
     4054278904276
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Zulauftemperatur max.: 60°C · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
500-900 l/h
Arbeitsdruck:
50-200 bar
Nennaufnahmeleistung:
7 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
72,9 kg
Breite:
518 mm
Länge:
607 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
KÄRCHER
Höhe:
1063 mm
Weitere Suchbegriffe: kaltwasser-hochdruckreiniger 200 bar, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.805,14*
€ 1.896,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.808,55*
€ 1.898,37*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,02*
€ 1.967,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.928,86*
€ 2.019,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.046,36*
€ 2.139,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,54*
€ 2.546,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,15*
€ 2.532,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,83*
€ 2.473,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,09*
€ 2.444,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,36*
€ 2.435,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.