Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743 Gr.11 Strickbund,silikonfrei


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000204
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490-11
EAN/GTIN:
     4792249058510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit · AIRtech® - Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse B · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Stärke ca.: 0,8mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grün/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
3
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nyl./Spandex/Glasfaser/UHMWPE m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 7,28*
5 Tage
148
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,30*
6 Tage
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,31*
Lager 1498
240
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,32*
€ 7,50*
1 Tag
240
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,10*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,74*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.