Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.41 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000511
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-41
EAN/GTIN:
     4033965078094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
für wen?:
Herren
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,66*
€ 86,33*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 73,89*
€ 86,41*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 86,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 86,78*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 75,36*
€ 88,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,41*
€ 102,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-42
ab € 73,57*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-43
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.