Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale MARLON AIR Gr.41 blau/gelb/grau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Sandale 3113A, S1, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1498-4703000531
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A-41
EAN/GTIN:
     4033965078056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · mit Klettverschluss · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
PSA-Kategorie:
II
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 72,47*
€ 86,67*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,21*
€ 86,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,51*
€ 87,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 91,12*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 92,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,21*
€ 85,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.