Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.54 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4705039004
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124054
EAN/GTIN:
     4030913039886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 23,52*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,69*
€ 23,53*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 24,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 24,86*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 20,88*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.