Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Gr.58 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4705040146
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181058
EAN/GTIN:
     4030913029566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche · ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 0 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
58
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 24,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,82*
€ 24,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 24,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 24,94*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 20,34*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0181094
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.