Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4707020080 Herst.-Nr.: 22326 EAN/GTIN: 4016208854778 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut · hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität · enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut · Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: für stark beanspruchte Haut· Reinigungsbereich: für Hände und Gesicht· passend für: 4707 022 006, 4707 020 034 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | leicht parfümiert | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handcreme 1000ml, feuchtigkeitscreme, sc johnson professional handcreme, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 19,33* | € 23,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 20,33* | € 24,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,35* | € 24,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,51* | € 25,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,87* | € 25,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|