Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 41 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4720000811
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316N-41
EAN/GTIN:
     4031783084952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Industrial
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,44*
€ 60,24*
€ 4,90*
ab € 50,59*
€ 63,13*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,42*
€ 63,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,83*
€ 66,39*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 59,62*
€ 71,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,46*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,60*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,75*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,67*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,53*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,72*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,42*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,47*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,42*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 46,79*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,80*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak
7316N-43
ab € 49,77*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 49,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.