Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske PAF-1014 EN 12942 gr.CLEANSPACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4740002024
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-1014
EAN/GTIN:
     9346668000459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra (PAF-0070) - und Cleanspace EX (PAF-0060) Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · aus Silikon · (Lieferung ohne Filter)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe
Größe:
groß
Schutzklasse:
PAPR-P3
Norm:
EN 12942
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
700 g
prüfpflichtig:
ja
Marke:
CLEANSPACE
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske-Sichtscheibe, cleanspace vollmaske, helm masken kombination, Atemschutzvollmasken, CleanSpace, Gebläseatemschutz, PAFtec
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 200,53*
€ 241,83*
7 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 206,49*
€ 248,79*
6 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 217,51*
€ 252,29*
Lager 1498
23
1
Frei Haus
ab € 226,43*
€ 263,07*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 227,84*
€ 264,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CleanSpace
PAF-1027
ab € 88,70*
Zubehör
CleanSpace
PAF-1018
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.