| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4740002047 Herst.-Nr.: PAF-0075 EAN/GTIN: 9346668000633 |
| | |
|
| | |
| entwickelt für den Einsatz mit einem Sicherheitshelm · die Schlaufe wird mit der Kopfhalterung kombiniert und unterstützt bequem das Gewicht des CleanSpace™-Atemgerätes ohne Störung des Einstellungsbandes des Schutzhelms Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | für den Einsatz mit Sicherheitshelm | Marke: | CLEANSPACE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,57* | € 45,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,02* | € 47,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,31* | € 49,34* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,48* | € 52,24* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,53* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|