Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-5000680978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 80 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011417
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Lochblechseitenwand · 2-teilig · Nutzfläche B 310 mm x H 1400 mm · mit Eurolochung ab 500 mm · als seitlicher Abschluss für alle Modultürme · zusätzlich können Produkte mit Standardhaken aufgehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
390 mm
Nutzflächenbreite:
310 mm
Nutzflächenhöhe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, Lochblechseitenwand, Lochblechseitenwände, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.