Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm 5 Schubl.Fbd.blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-5000680989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 190 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011516
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Theken-Schrank
Thekenschrank
abschließbarer Thekenschrank · 5 Schubladen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
795 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
abschließbar
Anzahl Schubladen:
5
Weitere Suchbegriffe: theken schrank, C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, LOGS-Schränke, Orsy, Regal, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.