| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-5000681000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 300 EAN/GTIN: 4054773011615 |
| |
|
| | |
| Scannerleiste klebbar · für alle Modulelemente geeignet · Etikettengröße H 23 mm · das Etikett wird in die Klappleiste eingesetzt und vor Verschmutzung geschützt Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Breite: | 485 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsleiste, Beschriftungsleisten, C-Teile Management, Leiste, Leisten, Orsy, Regal, Regalsysteme, Schüttgutleiste, Schüttgutleisten, Sockelleiste, Sockelleisten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 1,36* | € 1,93* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,59* | ab € 1,37* | € 1,94* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,10* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,45* | ab € 1,64* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|