Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 3-fach UP-Ventil Grohtherm Smart Control 29122 FMS rund cool sunrise geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400288
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29122GN0
EAN/GTIN:
     4005176515200
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · StarLight Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip mit Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang D 28 l/min · Abgang E 28 l/min · Abgang A 28 l/min · Abgänge D+E+A 65 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil· Bedienung: Griff· Einbau: Ja· Grundfarbe: sonstige· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abdeckrosette: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110400218526, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 388,96*
€ 456,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,60*
€ 458,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,99*
€ 464,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,66*
€ 477,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 485,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,00*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,16*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,10*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.