Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Spültischbatterie Minta 30274 L-Ausl. azb. Spülbrause warm sunset geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400304
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274DL0
EAN/GTIN:
     4005176488689
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · herausziehbare Dual Spülbrause · Umstellung Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl · automatische Rückstellung aus Laminarstrahl · Metallbrause · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 328mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 295mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 223mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,36*
€ 296,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,14*
€ 298,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,09*
€ 396,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 409,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,44*
€ 413,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,70*
€ 492,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,53*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,73*
Zubehör
Grohe
40535DL0
ab € 69,65*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.