Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Spültischbatterie Essence 30294 ausziehbare Profibrause warm sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     1498-6000400308
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30294DA0
EAN/GTIN:
     4005176488498
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit integriertem Temperaturbegrenzer · herausziehbare SpeedClean Profibrause · mit flexiblem · hygienischem Flexx Küche Silikonschlauch · Umstellung Mousseur/SpeedClean Brauseschlauch · automatische Rückstellung auf Mousseur · EasyDock M integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause · schwenkbarer Auslauf · Schwenkbereich 360° · eigensicher gegen Rückfließen · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 530mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 197mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: sonstige· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 240mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,50*
€ 561,43*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,91*
€ 577,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,02*
€ 583,11*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,77*
€ 591,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,56*
€ 594,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,98*
€ 694,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30294GL0
ab € 474,89*
Ähnlich
Grohe
30294A00
ab € 472,88*
Ähnlich
Grohe
3291800E
ab € 170,94*
Ähnlich
Grohe
31360001
ab € 390,76*
Ähnlich
Grohe
31360DC1
ab € 539,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.