Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Spültischbatterie Essence 30294 ausziehbare Profibrause cool sunrise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400523
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30294GL0
EAN/GTIN:
     4005176488078
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit integriertem Temperaturbegrenzer · herausziehbare SpeedClean Profibrause · mit flexiblem · hygienischem Flexx Küche Silikonschlauch · Umstellung Mousseur/SpeedClean Brauseschlauch · automatische Rückstellung auf Mousseur · EasyDock M integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause · schwenkbarer Auslauf · Schwenkbereich 360° · eigensicher gegen Rückfließen · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 530mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 197mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: sonstige· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 240mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,59*
€ 566,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,87*
€ 569,25*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,04*
€ 575,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,07*
€ 588,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,65*
€ 591,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,90*
€ 700,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,63*
€ 693,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,77*
Zubehör
Grohe
30321YR0
ab € 46,27*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,80*
Zubehör
Grohe
40535GL0
ab € 66,91*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,68*
Zubehör
Grohe
30321TY0
ab € 46,26*
Zubehör
Grohe
30321HG0
ab € 46,22*
Zubehör
Grohe
30321YF0
ab € 46,16*
Zubehör
Grohe
30321XC0
ab € 45,91*
Zubehör
Grohe
30321GE0
ab € 46,31*
Zubehör
Grohe
30321MW0
ab € 46,16*
Zubehör
Grohe
30321DP0
ab € 46,10*
Zubehör
Grohe
30321DG0
ab € 46,21*
Zubehör
Grohe
30321DU0
ab € 46,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.