Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE THM-Wannenbatterie Grohtherm Cube 24155 FMS für 35600 2-Wege-Umst. chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400777
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24155000
EAN/GTIN:
     4005176481192
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Wannen- und Handbrausen-Symbol · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung · Umstellung für 2 Abgänge · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 330,83*
€ 394,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,87*
€ 396,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,29*
€ 438,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,84*
€ 456,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 460,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,99*
€ 548,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,23*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,21*
Zubehör
Grohe
14058000
ab € 25,99*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,55*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 127,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.