Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Kopfbrauseset Rainshower 310 Mono 26559 Deckenauslass 142mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000401056
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26559000
EAN/GTIN:
     4005176481734
Suchbegriffe:
Kopfbrause
Kopfbrauseset
kopfbrause
bestehend aus: Kopfbrause Rainshower 310 · Brauseboden chrom (26562) · mit 1 Strahlart PureRain · Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28724) · DreamSpray · StarLight Oberfläche · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Ausladung (1): 0mm· Durchmesser (1): 310mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Einstellbarer Sprühwinkel: Nein· Grundfarbe: Chrom· Länge des Brausearms: 142mm· Mit Brausearm: Ja· Mit Rosette: Ja· Verstellbarer Kopf: Nein· Volumenstromklasse: S· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 19l/min
Weitere Suchbegriffe: 0116250600500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,41*
€ 283,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,39*
€ 285,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,42*
€ 307,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,63*
€ 322,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,08*
€ 325,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26254000
ab € 401,87*
Ähnlich
Grohe
26254LS0
ab € 401,42*
Ähnlich
Grohe
26558000
ab € 235,99*
Ähnlich
Grohe
26560000
ab € 235,55*
Ähnlich
Grohe
26564000
ab € 251,79*
Ähnlich
Grohe
26566000
ab € 254,25*
Ähnlich
Grohe
26557000
ab € 235,64*
Ähnlich
Grohe
26563000
ab € 252,15*
Ähnlich
Grohe
26565000
ab € 253,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.