Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU Aufsatzbecken Cape Cod 400mm Weiß Seidenmatt, o.Überl,o.Hahnlochb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2328403200 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Seidenmatt o.Überl,o.Hahnlo
DURAVIT 2328403200 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Seidenmatt o.Überl,o.Hahnlo
DURAVIT 2328403200 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Seidenmatt o.Überl,o.Hahnlo
Artikel-Nr.:
     1498-6000401264
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2328403200
EAN/GTIN:
     4053424712406
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Becken-Innenfarbe/AussenfarbeWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Konsolenlänge: 500mm· Geeignet für Möbel: Ja· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 0101400086003, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 273,77*
€ 326,62*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 290,93*
€ 345,43*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 290,10*
€ 355,1779*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,19*
€ 493,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,12*
€ 495,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2359600000
ab € 293,83*
Ähnlich
Duravit
23596000001
ab € 355,14*
Ähnlich
Duravit
2358600000
ab € 255,14*
Ähnlich
Duravit
23586000001
ab € 300,86*
Ähnlich
Duravit
2328400000
ab € 232,26*
Ähnlich
Duravit
23284000001
ab € 274,79*
Ähnlich
Duravit
23284032001
ab € 336,09*
Ähnlich
Duravit
23284026001
ab € 336,50*
Ähnlich
Duravit
2328402600
ab € 291,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.