Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU Möbelwaschtisch Viu 630mm, Weiß mit Überlauf, mit HLB, 1 Hahnloch, WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000401389
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23446300001
EAN/GTIN:
     4053424896458
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Unterseite glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 730mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 490mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
185 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
sieger design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VIU
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 309,69*
€ 362,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 364,41*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 305,48*
€ 370,9113*
€ 5,95*
ab € 403,53*
€ 470,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,11*
€ 508,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2344630000
ab € 259,69*
Ähnlich
Duravit
2344730000
ab € 311,03*
Ähnlich
Duravit
23447300001
ab € 356,23*
Ähnlich
Duravit
2344730058
ab € 312,59*
Ähnlich
Duravit
23447300581
ab € 358,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.