Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15 hoh Al herausz. 2-Fkt.-Handbr. chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC178AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15 hoh Al herausz
IDEAL STANDARD BC178AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15 hoh Al herausz
Artikel-Nr.:
     1498-6000402226
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC178AA
EAN/GTIN:
     3800861068662
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 225 mm · Auslaufhöhe 322mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm · 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter HeißwassertemperaturbegrenzerWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: schwarz· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 361mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 322mm· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 225mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, auslauf ideal standard, einhandarmatur, 011340014601500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,92*
€ 232,39*
€ 5,95*
ab € 198,77*
€ 241,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,91*
€ 242,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,91*
€ 244,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 252,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.