| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000402229 Herst.-Nr.: BC292GN EAN/GTIN: 3800861072539 |
| |
|
| | |
| schwenkbarer Rohrauslauf · BlueStart · in Mittelstellung Kaltwasser · Ausladung 230 mm · Auslaufhöhe 128 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedienungshebel aus Metall · Befestigung von unten (Easy Fix) · Zentrierdichtung · 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-FunktionWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 128mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 230mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandmischer edelstahl, einhandarmatur, spültisch-einhebelmischer ideal standard, 011340014701552, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,18* | € 200,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,11* | € 207,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,14* | € 208,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 170,27* | € 210,90* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,78* | € 217,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|