Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Rundspiegel 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000404415
Hersteller:
     AS-BadDesign
Herst.-Nr.:
     100129
EAN/GTIN:
     4260376480530
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
AS Rundspiegel 60 cm rund · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung in Glas klar· Ausführungsform Wandspiegel· Elektrischer Anschluss Kabel· Farbe des Befestigungsmaterials Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Beleuchtung Nein· Mit Spiegelrahmen Nein· Stärke 5mm· Werkstoff Glas
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Durchmesser:
600 mm
Material Spiegelfläche:
Glas
Accessoireart:
Spiegel/Spiegelelement
Form:
rund
Marke:
AS
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, badspiegel led, badezimmer spiegel, beobachtungsspiegel rund, 013024500202, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 14,44*
€ 21,1063*
5 Tage
6
1
€ 55,90*
ab € 15,42*
€ 21,81*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 45,52*
€ 59,30*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 60,01*
4 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 58,53*
€ 74,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100127
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.