Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur ALPHA mit Metall-Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000407703
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC647AA
EAN/GTIN:
     3800861080329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 115 mm · 35 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer · Strahlregler M24 x 1 · Metall-Griffhebel · EasyFix-Befestigung · Flexschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 136mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 73mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 115mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
115 mm
Oberfläche:
chrom
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
ALPHA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600612500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,63*
€ 55,23*
5 Tage
10
€ 6,95*
ab € 41,70*
€ 55,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 42,17*
€ 55,51*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 42,76*
€ 56,11*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,40*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.