| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000407704 Herst.-Nr.: BC654AA EAN/GTIN: 3800861080398 |
| | |
|
| | |
| 35 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer · Metall-Griffhebel · automatischer Umsteller · S-Anschlüsse · geräuschgedämpft · verchromte WandrosettenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 169mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, wannenarmatur ideal standard, einhandarmatur, 0110600616500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,88* | € 71,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,89* | € 71,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 55,97* | € 71,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 56,48* | € 72,11* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 67,74* | € 86,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|