| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000500316 Herst.-Nr.: 19830000 EAN/GTIN: 4005176030697 |
| |
|
| | |
| für Rapido C (35028) · für UP-Ventile 1/2″ · 3/4″ · 1″ · Einbautiefe stufenlos einstellbar 20-80 mm · Rosette für Wandabdichtung · schraubbar · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Ja· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Einbautiefe: 20mm· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Unterputzventil | Oberfläche: | chrom | Serie: | ATLANTA | Marke: | GROHE | Ausführung Einbauabsperrventil: | Aufbauteil | Bedienung: | Griff | Mit Abdeckrosette: | Ja | Einbau: | Ja | Material Hahn: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,44* | € 25,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,59* | € 25,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,26* | € 28,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,26* | € 28,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,04* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|