| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000500935 Herst.-Nr.: 46312IE0 EAN/GTIN: 4005176136085 |
| |
|
| | |
| Spülbrause Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur für Spültischbatterien 33 727 33 707 33 933 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: Chrom · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Geschirrbrause | Oberfläche: | chrom-grau | Marke: | GROHE | Ausführung: | für Zedra/Europlus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0119325612301, Geschirrbrause |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 57,63* | € 74,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,18* | € 75,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,78* | € 76,02* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,51* | € 80,78* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 73,54* | € 93,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|