| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000501686 Herst.-Nr.: 13028000 EAN/GTIN: 4005176022821 |
| |
|
| | |
| für Küchen-Wandbatterien · 1/2″ · Bogenauslauf · Auslauf mit Mousseur · Verschraubung 3/4″ · DR-Messing · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 62mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm· Ausführung: für Küchen-Wandbatterien· Auslass drehbar: Ja· Drehbarer Auslauf: Ja· Form: U-Auslauf· Grundfarbe: Chrom· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Werkstoff: Messing |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strahlregler, mischdüse, 011932554101, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,17* | € 28,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,41* | € 28,59* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,31* | € 29,10* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,32* | € 36,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,65* | € 36,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|