Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Servo-Set chr/ma-chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000502721
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     43907PI0
EAN/GTIN:
     4005176177545
Suchbegriffe:
Ablaufventil
grohe ablaufventil
ablaufventil
für aufgesetzte Keramik-Spülkästen · mit Füllventil · Servo-Ablaufventil · Spülung unterbrechbar · Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm · Zentrierringe für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen · StarLight Oberfläche · Kürzungsmöglichkeit max. 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss: 10mm· Anschluss: Außengewinde· Breite: 82mm· Exzentrischer Anschluss: Ja· Länge Gewindeanschluss: 22mm· Min. Vordruck: 0,5bar· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 40Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 0121350043, Set, SETFG, SETFGVC, SETFGWCMWE, SETFGWCMWERT, SETFGWCMWESW, SETFGWCMWEWE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,00*
ab € 64,70*
€ 83,53*
€ 5,95*
ab € 66,00*
€ 85,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,81*
€ 87,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 90,97*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 72,84*
€ 92,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
43486000
ab € 40,57*
Ähnlich
Grohe
42066000
ab € 43,67*
Ähnlich
Grohe
42341000
ab € 300,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.