Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bidet-Element RAPID SL 1,00 m BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000502837
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38545000
EAN/GTIN:
     4005176291272
Suchbegriffe:
Bidet-Element
Bidet-Montageelement
Bidet-Vorwandblock
Bidet-Vorwandelement
1 m Bauhöhe · für Vorwand- oder Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse · mit Schnellverstellung und Höhensicherung · Befestigungsmaterial · Bidet-Haltebolzen · HT-Ablaufbogen Ø 50 mm · Dichtung Ø 32 mm · 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Bidethöhe verstellbar: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für wandhängendes Bidet: Ja· Höhe (1): 1000mm· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Bidet: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Schutz-/Markierungsstopp: Ja· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Vormontiertes Element: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,89*
€ 248,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,73*
€ 249,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,01*
€ 258,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,63*
€ 259,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 290,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24027AL3
ab € 438,01*
Ähnlich
Grohe
24027003
ab € 274,80*
Ähnlich
Grohe
24027DC3
ab € 384,24*
Ähnlich
Grohe
38581001
ab € 263,74*
Ähnlich
Grohe
24210000
ab € 47,85*
Ähnlich
Grohe
38543000
ab € 199,14*
Ähnlich
Grohe
38553001
ab € 164,66*
Ähnlich
Grohe
37578001
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.