Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 15 + 5,7 l/min bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515004
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13994000
EAN/GTIN:
     4005176859618
Suchbegriffe:
011932500000209
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 18,5 x 1 · Durchflussklasse A + PCA · integriert · integriert · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 12,97*
1
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 15,47*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,38*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13952000
ab € 7,43*
Ähnlich
Grohe
13961000
ab € 2,43*
Ähnlich
Grohe
13941DC0
ab € 8,03*
Ähnlich
Grohe
13952G00
ab € 9,96*
Ähnlich
Grohe
13993DC0
ab € 12,30*
Ähnlich
Grohe
13999DC0
ab € 37,86*
Ähnlich
Grohe
42582000
ab € 10,03*
Ähnlich
Grohe
46895000
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.