Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ablaufgarnitur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515520
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     65807000
EAN/GTIN:
     4005176849893
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
ablaufgarnitur waschtisch mit überl...
ablaufarmatur
mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Durchmesser: 64mm· Farbe des Oberteils: Chrom· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Mit Hebemechanismus: Ja· Popup-Modell: Ja· Werkstoff des Oberteils: Messing· Werkstoff des Unterteils: Messing
Weitere Suchbegriffe: 0119325814500, Ablaufventil, Haubenablaufventil, Kniehebelventil, Spülenventil, Univentil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,91*
€ 40,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 30,95*
€ 41,07*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 41,28*
31 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 48,77*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,51*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
28910IG0
ab € 79,58*
Ähnlich
Grohe
65807GL0
ab € 47,87*
Ähnlich
Grohe
65807GN0
ab € 51,87*
Ähnlich
Grohe
49533000
ab € 34,38*
Ähnlich
Grohe
49534000
ab € 34,75*
Ähnlich
Grohe
65807A00
ab € 48,29*
Ähnlich
Grohe
65807AL0
ab € 51,78*
Ähnlich
Grohe
40824000
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.