Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-WT-Batterie EUROSTYLE COSMO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 19571002 Badarmatur Waschbecken
GROHE 19571002 Badarmatur Waschbecken
Artikel-Nr.:
     1498-6000515834
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19571002
EAN/GTIN:
     4005176886973
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · StarLight Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 0· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Frequenz Spülzyklus: 0· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Spülzeit: 0· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 171mm· Werkstoff des Anschlusses: Messing· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
171 mm
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
für UP-Einbaukörper 23571
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, verstellbarer Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROSTYLE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,31*
€ 189,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 192,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,70*
€ 194,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,08*
€ 198,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 199,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19381000
ab € 117,28*
Ähnlich
Grohe
19573002
ab € 137,85*
Ähnlich
Grohe
19974002
ab € 146,87*
Ähnlich
Grohe
19997000
ab € 184,64*
Ähnlich
Grohe
19998000
ab € 184,37*
Ähnlich
Grohe
23447000
ab € 175,46*
Ähnlich
Grohe
29097003
ab € 138,35*
Ähnlich
Grohe
19895 000
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.