Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Funk-Elektronik f WC chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516021
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38778000
EAN/GTIN:
     4005176855269
Suchbegriffe:
Stützgriff Spülauslöser
Stützgriff WC-Steuerung
stützgriff spülauslöser
für eine zusätzliche Abdeckplatte · für manuelle Auslösung · für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI · Keuco · Normbau · Pressalit · Emco · TECE (weitere auf Anfrage) · für Spülkasten GD 2 · für Spülkasten 6 l · Servomotor · Spülmenge einstellbar · Spülzeit einstellbar · 72 Stunden-Spülung aktivierbar · mit Verlängerungskabel 3 m · für die Verbindung zwischen Transformator und ElektronikWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Art der Spannungsversorgung: Transformator· Art der Steuerung: Infrarot· Ausführung: Wandeinbau· Detektionsbereich Sensor: 600mm· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 69mm· Grundfarbe: sonstige· Mit Trafo: Ja· Mit Vorspülung: Ja· Oberflächenbehandlung: unbehandelt· Volumenstromklasse: Z· Vordruck: 1bar· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 9l/s
Weitere Suchbegriffe: 0121350454500, MODFGES, MODFGVC, Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 469,50*
€ 528,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,22*
€ 530,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,25*
€ 551,72*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,33*
€ 616,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,45*
€ 619,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39141000
ab € 400,02*
Ähnlich
Grohe
38759SD0
ab € 576,74*
Ähnlich
Grohe
42339000
ab € 197,99*
Ähnlich
Grohe
42338000
ab € 677,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.