Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischb. CONCETTO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516172
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32667001
EAN/GTIN:
     4005176887420
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 280 mm · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 287mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 162mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Montage: Wand· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 280mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13,5l/min
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, einhandmischer spüle wandmontage, spültisch wandarmatur, spültisch-wandbatterie grohe, 0113255008500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Spültisch-Einhandmischer, Water Dispenser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,80*
€ 148,68*
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 122,45*
€ 149,31*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 152,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,37*
€ 155,17*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 133,34*
€ 162,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.