Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe S-Anschluss chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 47824000 Grohe S-Anschluss chrom
GROHE 47824000 Grohe S-Anschluss chrom
GROHE 47824000 Grohe S-Anschluss chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000516192
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     47824000
EAN/GTIN:
     4005176896873
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
S-Anschluss1/2\'\' x 3/4\'\'Verstellbarkeit 7,5 mmSchalldämpferSchraubrosette70 x 70 mm / Tiefe: 33 mmverdeckte S-AnschlüsseGROHE Long-Life OberflächeInhalt: 1 StückWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Abstand von Mitte zu Mitte: 2,65mm· Anschluss 1: Außengewinde· Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde· Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll· Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll· Mit Rosette: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011932500000919, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,81*
€ 28,17*
1
€ 5,95*
ab € 21,95*
€ 28,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 22,28*
€ 29,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 31,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,93*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46861000
ab € 22,61*
Ähnlich
Grohe
1240000M
ab € 40,42*
Ähnlich
Grohe
43825000
ab € 33,65*
Ähnlich
Grohe
12024G00
ab € 216,47*
Ähnlich
Grohe
12004000
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.