Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000516420
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64159000
EAN/GTIN:
     4005176911446
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Spülbrauseherausziehbare Spülbrause mit 2 StrahlartenAußengewindeGROHE Long-Life OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932500001612, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,60*
€ 120,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 96,43*
€ 121,37*
€ 5,95*
ab € 98,84*
€ 124,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,98*
€ 151,46*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,49*
€ 153,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46592000
ab € 48,18*
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 68,45*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,29*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,38*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,01*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,06*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 53,96*
Ähnlich
Grohe
64158000
ab € 68,12*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.