Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516484
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46769000
EAN/GTIN:
     4005176913846
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Spülbrause
Waschbeckenbrause
SpülbrauseGROHE Long-Life OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: grohe spülbrause, waschbeckenbrause, 011932500001493, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,18*
€ 37,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 30,12*
€ 37,42*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,26*
€ 37,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,79*
€ 48,29*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,77*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 65,04*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,79*
Ähnlich
Grohe
46575000
ab € 73,27*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 106,17*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,29*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,19*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,78*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,66*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.