Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516765
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48072000
EAN/GTIN:
     4005176907616
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurInnengewindeM 22 x 1Durchflussklasse A13,5 - 15,0 l/min bei 3 barGROHE AquaGuide verstellbarer MousseurGROHE Long-Life OberflächeInnengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: M22 x 1,0· Verstellbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500001693, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,50*
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,70*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,69*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,08*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,30*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,45*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 8,30*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 12,02*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,51*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,35*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.