Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13263DC0 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 13263DC0 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 13263DC0 Grohe Mousseur 13263, 7,5-9 l/min bei 3 bar supersteel
Artikel-Nr.:
     1498-6000516784
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13263DC0
EAN/GTIN:
     4005176907760
Suchbegriffe:
011932500001706
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 28 x 1 · Heißwasser-Strahlregler Grohe Red · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 9l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 21,60*
1
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 22,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,50*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 26,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,15*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13967DC0
ab € 21,93*
Ähnlich
Grohe
64374DC0
ab € 31,84*
Ähnlich
Grohe
64186DC0
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.