Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einh.-Brauseb. EUROSTYLE C VERTICA DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23300000 Grohe EH-Brauseb EUROSTYLE C VERTICA 1/2Zoll chr
GROHE 23300000 Grohe EH-Brauseb EUROSTYLE C VERTICA 1/2Zoll chr
GROHE 23300000 Grohe EH-Brauseb EUROSTYLE C VERTICA 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000516795
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23300000
EAN/GTIN:
     4005176923852
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Bedienungshebel aus Metall · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · StarLight Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · S-Anschlüsse · Wandrosetten aus Metall · Sonderzubehör Temperaturbegrenzer 46375 · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 75mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: D· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110407033500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,24*
€ 206,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 210,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,93*
€ 226,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 191,86*
€ 237,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 240,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23667001
ab € 1.009,53*
Ähnlich
Grohe
24071000
ab € 273,32*
Ähnlich
Grohe
23119001
ab € 1.793,57*
Ähnlich
Grohe
24072000
ab € 300,23*
Ähnlich
Grohe
24096DA3
ab € 326,13*
Ähnlich
Grohe
24096003
ab € 218,99*
Ähnlich
Grohe
24096GL3
ab € 325,39*
Ähnlich
Grohe
24096AL3
ab € 349,17*
Ähnlich
Grohe
24096DC3
ab € 304,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.