Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Wannenb EUROSTYLE C VERTICA 1/2Zoll, Anschlusswinkel 45Grad chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516797
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23302000
EAN/GTIN:
     4005176923876
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · Bedienungshebel aus Metall · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · automatische Umstellung feststellbar Wanne/Brause · arretierbarer Auslauf · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · Wandrosetten aus Metall · Sonderzubehör Temperaturbegrenzer 46375 · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · Hahnlochanzahl: ohne Hahnloch · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 120mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
120 mm
Material:
Messing
Auslauf:
arretierbar
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause, feststellbar
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110407032500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,25*
€ 244,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 245,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,92*
€ 260,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,87*
€ 280,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 283,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
0713000M
ab € 46,50*
Zubehör
Grohe
46375000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.