Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000517978
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F701HBMT
EAN/GTIN:
     4051202808020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.362,55*
€ 2.573,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,23*
€ 2.576,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,16*
€ 2.578,437*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,59*
€ 2.588,04*
€ 5,95*
ab € 2.517,24*
€ 2.725,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,29*
€ 3.065,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,02*
€ 3.028,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,46*
€ 2.914,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,47*
€ 2.856,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,23*
€ 2.831,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701GJGF
ab € 2.374,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701GKHB
ab € 2.296,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701GNGK
ab € 2.295,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F701HBGK
ab € 2.308,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.