Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Strahlregler 46718 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518604
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46718DC0
EAN/GTIN:
     4005176909894
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
StrahlreglerAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse A13,5 - 15,0 l/min bei 3 barSpeedClean Antikalk-SystemGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119326535581, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 18,25*
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,80*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 22,35*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,35*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
45351000
ab € 11,57*
Ähnlich
Grohe
45669000
ab € 28,58*
Ähnlich
Grohe
13997000
ab € 21,91*
Ähnlich
Grohe
46790000
ab € 6,42*
Ähnlich
Grohe
46724000
ab € 4,36*
Ähnlich
Grohe
46718000
ab € 5,26*
Ähnlich
Grohe
46837DC0
ab € 25,72*
Ähnlich
Grohe
46894000
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.