Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM SP DN 15 erg Flügelgri a M chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518746
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34667000
EAN/GTIN:
     4005176351570
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47994 · integrierte Mischwasserabsperrung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · Sicherheitsendanschlag aus Metall · Schmutzfangsiebe · FastFixation für den Austausch der Rückflussverhinderer · CoolTouch Sicherheitsgehäuse und verdeckte CoolTouch S-Anschlüsse · StarLight Oberfläche · SafetyPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Druckausgleichend: Ja· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Ja· Variante: 1 Verbraucher· Volumenstromklasse: C· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, brausebatterie aufputz, 0110433002500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 231,46*
€ 264,33*
1
€ 5,95*
ab € 228,87*
€ 272,10*
5 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 228,29*
€ 273,40*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 236,28*
€ 287,04*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 317,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28988000
ab € 25,63*
Zubehör
Grohe
28874000
ab € 11,67*
Zubehör
Grohe
47994000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.