Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM SP DN 15 erg Flügelgri a M chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518748
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34681000
EAN/GTIN:
     4005176354090
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Keramik-Oberteil 1/2″ · 90° · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47994 · integrierte Mischwasserabsperrung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · Sicherheitsendanschlag aus Metall · Schmutzfangsiebe · ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen · FastFixation für den Austausch der Rückflussverhinderer · CoolTouch Sicherheitsgehäuse · StarLight Oberfläche · SafetyPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20)· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Druckausgleichend: Ja· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Ja· Variante: 1 Verbraucher· Volumenstromklasse: C· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, thermostat brausebatterie grohe, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, 0110433004500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,12*
€ 270,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,09*
€ 272,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,01*
€ 303,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 252,45*
€ 310,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,00*
€ 313,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28988000
ab € 25,57*
Zubehör
Grohe
12051000
ab € 34,18*
Zubehör
Grohe
28874000
ab € 11,42*
Zubehör
Grohe
47994000
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.